Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Innengew: M8; Außengew: M8; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Innengew: M8; Außengew: M8; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 15mm; Innengew: M8; Außengew: M8; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M8X15/DR2213
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     2213X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M8
Außerngewinde: M8
Distanzlänge: 15mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe dremec, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.