Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M8; Außengew: M8; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M8; Außengew: M8; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 100mm; Innengew: M8; Außengew: M8; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M8X100/DR2213
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     2213X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m8
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M8
Außerngewinde: M8
Distanzlänge: 100mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.