Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; linsenförmig; Polyamid; M4; M4; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; linsenförmig; Polyamid; M4; M4; 8mm
Distanzmuffe mit Gewinde; linsenförmig; Polyamid; M4; M4; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M4X8/DR287RD
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     287RDX08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m4 polyamid
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Material: Polyamid
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: linsenförmig
Innengewinde: M4
Außerngewinde: M4
Distanzlänge: 8mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m4, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.