Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 53mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 53mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 53mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M3X53/DR224
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     224X53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m3
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 5,5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Außerngewinde: M3
Distanzlänge: 53mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe dremec, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.