Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M2; Außengew: M2; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M2; Außengew: M2; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M2; Außengew: M2; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-TFM-M2X10/DR211OF
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     211X10OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
dremec langmutter m2
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Größe L3: 5mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 4mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M2
Außerngewinde: M2
Distanzlänge: 10mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde;ohne Hinterschnitt
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m2, distanzmuffe dremec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.