Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 60mm; Innengew: M8; sechskant; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 60mm; Innengew: M8; sechskant; Stahl
Distanzmuffe mit Gewinde; 60mm; Innengew: M8; sechskant; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-TFF-M8X60/DR1213
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     1213X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 13mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M8
Distanzlänge: 60mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe dremec, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.