Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2VA; 24VAC; 9V; 9V; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TEZ2/D24/9-9V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ2/D24/9-9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 2VA
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 24V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.