Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 16VA; 110VAC; 12V; 1333,3mA; PCB; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TEZ16/D110/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ16/D110/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 16VA
Größe A: 47mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 110V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-13
Strom der Sekundärwicklung 1: 1333,3mA
Wärmeklasse: Ta40B
Größe A1: 30mm
Größe A2: 30mm
Größe B: 57mm
Größe C: 39mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.