Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 10,5V; 10,5V; 23,8mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 10,5V; 10,5V; 23,8mA; PCB
Transformator: überzogen; 0,5VA; 230VAC; 10,5V; 10,5V; 23,8mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-TEZ0.5/D/10.510.5V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     TEZ0.5/D230/10.5-10.5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: PCB
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 0,5VA
Maß A: 22mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-1:2000;PN EN 61558-2-1:2000;PN EN 61558-2-6:2000
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4
Sekundärspannung 1: 10,5V
Sekundärspannung 2: 10,5V
Ableitung der Sekundärwicklung: 5-6, 7-8
Strom der Sekundärwicklung 1: 23,8mA
Wärmeklasse: Ta60B
Größe A1: 15mm
Größe A2: 15mm
Strom der Sekundärwicklung 2: 23,8mA
Maß B: 24mm
Maß C: 19mm
Herstellerserie: TEZ
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.