Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,5°C; Temp: -30÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,5°C; Temp: -30÷50°C
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±0,5°C; Temp: -30÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-TESTOSAVER2-H1WIFI
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO SAVERIS 2-H1 WIFI 0572 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger testo
datenlogger
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP30
Äußere Abmessungen: 95x75x30,5mm
Temperatursensors-Art: NTC
Messwertspeicher: 10k
Standardausstattung: USB-Kabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Wandhalterung
Messgerät-Eigenschaften: interner Sensor;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten über E-Mail oder SMS (optional);Kommunikationsfrequenz zwischen 60s bis 24h;Abtastfrequenz von 5s bis 24h;Zugang zu den Messwerten überall und ständig über Smartphone, Tablet oder PC;kabellose Datenübertragung (WiFI) direkt in die Testo Cloud
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2% RH
Temperaturmessbereich: -30...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.