Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; VDC: 0,1mV÷1kV; VAC: 1mV÷1kV; True RMS; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; VDC: 0,1mV÷1kV; VAC: 1mV÷1kV; True RMS; IP64
Digitaler Multimeter; VDC: 0,1mV÷1kV; VAC: 1mV÷1kV; True RMS; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO760-3
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 760-3 0590 7603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
testo multimeter
multimeter
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP64
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;automatisches Erkennen des Messparameters;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: <30Ω
Temperaturmessbereich: -20...500°C
Herstellerserie: TESTO760
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 84x167x45mm
AC Strommessbereich: 0,1µA...10A
Widerstandsmessbereich: 0,1...60MΩ
DC Strommessbereich: 0,1µA...10A
DC Spannungsmessbereich: 0,1mV...1kV
AC Spannungsmessbereich: 1mV...1kV
Frequenzbereichsmessung: 1mHz...30MHz
Kapazitätsmessbereich: 0,001nF...60mF
Diodentest: 2,5V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.