Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; VDC: 0,1mV÷600V; VAC: 0,1mV÷600V; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; VDC: 0,1mV÷600V; VAC: 0,1mV÷600V; IP64
Digitaler Multimeter; VDC: 0,1mV÷600V; VAC: 0,1mV÷600V; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-TESTO760-1
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 760-1 0590 7601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
testo multimeter
multimeter
Hersteller: TESTO
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IP64
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;automatisches Erkennen des Messparameters
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: <30Ω
Herstellerserie: TESTO760
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 84x167x45mm
AC Strommessbereich: 1mA...10A
Widerstandsmessbereich: 0,1...40MΩ
DC Strommessbereich: 1mA...10A
DC Spannungsmessbereich: 0,1mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 0,1mV...600V
Frequenzbereichsmessung: 1mHz...500kHz
Kapazitätsmessbereich: 0,001nF...100µF
Diodentest: 2,5V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.