Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Adapter; 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TESTO-05543004
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Hersteller: TESTO
Mess Zubehörs-Typ: Bluetooth Adapter
Bereich: 100m
Passendes Zubehör: TESTO915I-T1;TESTO915I-T2;TESTO915I-T3;TESTO915I-T4;TESTO115i-2GEN;TESTO510I
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTO:
TESTO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.