Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 300um; Automotive; Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 300um; Automotive; Naturkautschuk
Band: textil; W: 19mm; L: 25m; Thk: 300um; Automotive; Naturkautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51608-19
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51608-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 105°C
Breite: 19mm
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung;reißen
Stärke: 0,3mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 3N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung;kann mit der Hand zerrissen werden;hervorragende Schalldämmung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 20%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51608
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 6,12*
8 Tage
nicht lagernd
96
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,41*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,46*
8 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,51*
16
Frei Haus
ab € 7,09375*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.