Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: markierend; rot; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 180um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: markierend; rot; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 180um
Band: markierend; rot; L: 33m; W: 50mm; selbstklebend; Thk: 180um
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-4169-50RD
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00059-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Hersteller: TESA
Farbe: rot
Breite: 50mm
Länge: 33m
Stärke: 0,18mm
Band-Typ: markierend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Ausführung: selbstklebend
Arbeitsschutz Anwendung: zum Markieren von Böden;zum markieren von Kommunikationswegen
Trägermaterial: leichtes PVC
Herstellerserie: tesaflex® 4169
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 21,91*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 28,32*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,73*
€ 42,90*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,23*
€ 47,73*
4 Tage
45
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,00*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,55394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.