Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 50mm x 33m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051973
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169 50MM X 33 M RED
EAN/GTIN:
     4042448859044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband, Typ=04169 50MM X 33 M RED, Breite=50 mm, Dicke=0.203 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Rot, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Bodenmarkierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
51 mm
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
421 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
45
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 21,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 28,22*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,85*
€ 42,84*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,25*
€ 48,56*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,35*
€ 53,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,46819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.