Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; grau; X: 73mm; Y: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse für Raspberry Pi4, (L x B x H) 100.8 x 73.7 x 29.25 mm, weiß (RAL 50
ABS Gehäuse für Raspberry Pi4, (L x B x H) 100.8 x 73.7 x 29.25 mm, weiß (RAL 50
Artikel-Nr.:
     2805-TEK-BERRY4.40
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEK-BERRY4.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEKO
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 100mm
Größe X: 73mm
Größe Z: 29mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G;RPI-4B-8G
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi 4 B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 9,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 9,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.