Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; RPI-4B-4G,RPI-4B-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; RPI-4B-4G,RPI-4B-8G
Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi 4 B; RPI-4B-4G,RPI-4B-8G
Artikel-Nr.:
     2805-TEK-BERRY4.0
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     TEK-BERRY4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
teko kunststoffgehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusefarbe: halbtransparent
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 100mm
Größe X: 73mm
Größe Z: 29mm
Anwendung: Raspberry Pi 4 B
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G;RPI-4B-8G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 9,59*
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 12,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.