Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: elektronisch; 210VA; 230VAC; 11,5V; IP40; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: elektronisch; 210VA; 230VAC; 11,5V; IP40; 0÷40°C
Transformator: elektronisch; 210VA; 230VAC; 11,5V; IP40; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-TEG-YT-210
Hersteller:
     Govena
Herst.-Nr.:
     TEG-YT-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GOVENA
Betriebstemperatur: 0...40°C
Dichtheitsklasse: IP40
Leistung: 210VA
Äußere Abmessungen: 175x54x38mm
Transformator-Typ: elektronisch
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,5V
Eigenschaften der Lichtquelle: dimmergeeignet
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOVENA:
GOVENA
Weitere Suchbegriffe: trafo govena, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.