Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; rot; 0,28÷3mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; rot; 0,28÷3mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,39"; Anz.Z: 1; rot; 0,28÷3mcd
Artikel-Nr.:
     2805-TDSR1050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSR1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: VISHAY
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 1mA
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 0,28...3mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,39"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 9,45x12,6x7mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 2,27*
1 Tag
355
€ 14,99*
ab € 0,845*
€ 3,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.