Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-TDSO5150
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSO5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: VISHAY
Farbe: orange-rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 2...3V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 612...625nm
Helligkeit: 0,7...5mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,51"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,25x17,5x7mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,10*
1 Tag
4
3
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,53*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,68*
5
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 2,50*
1 Tag
51
1
€ 14,99*
ab € 0,941*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.