Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 13mm; 0,51"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-TDSL5150
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSL5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: VISHAY
Farbe: orange-rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 2mA
Wellenlänge λd: 612...625nm
Helligkeit: 0,28...0,4mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,51"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,25x17,5x7mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,63*
1 Tag
40
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,03*
1 Tag
980
1
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.