Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode
Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; orange-rot; Anode
Artikel-Nr.:
     2805-TDSL1150
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSL1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: VISHAY
Farbe: orange-rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 2mA
Wellenlänge λd: 612...625nm
Helligkeit: 0,18...0,26mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,28"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 7,4x9,9x7mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.