Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; grün; 0,45÷6mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; grün; 0,45÷6mcd
Display: LED; 7-segmentig; 7mm; 0,28"; Anz.Z: 1; grün; 0,45÷6mcd
Artikel-Nr.:
     2805-TDSG1160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSG1160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: VISHAY
Farbe: grün
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,4...3V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 562...575nm
Helligkeit: 0,45...6mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,28"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 7,4x9,9x7mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 2,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.