Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; ChipKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; ChipKIT
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; ChipKIT
Artikel-Nr.:
     2805-TDGL009
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     TDGL009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: USB B mini;Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Schnittstelle: USB OTG;UART x2;SPI x2;I2C x2;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: RC hobby servo connectors 3pin x8
Herstellerserie: ChipKIT
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC32MX460F512L
Familie: PIC32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.