Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 10uF; 16VDC; B; 1210; TCJ; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TCJB106M016R0100E
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB106M016R0100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TCJ
ESR Widerstand: 100mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 385,28*
€ 439,48*
Frei Haus
ab € 1.824,60*
€ 1.971,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,48*
€ 522,9812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,60*
€ 513,604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,84*
€ 499,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,46*
€ 488,4474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,28*
€ 458,4832
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,19264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.