Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD Polymerkondensator 10μF / 16V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2490362
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJB106M016R0100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Polymer
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 2490362, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, AVX, TCJB106M016R0100E, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 377,52*
€ 442,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 550,74*
€ 635,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,10*
€ 755,769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 623,22*
€ 741,6318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 594,70*
€ 707,693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 579,46*
€ 689,5574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,74*
€ 655,3806
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,27537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.