Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO16; 1,2A; Ch: 4; Eingänge NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO16; 1,2A; Ch: 4; Eingänge NAND
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO16; 1,2A; Ch: 4; Eingänge NAND
Artikel-Nr.:
     2805-TC4467COE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4467COE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 1,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 15ns
Impulsabfallzeit: 15ns
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Eingänge NAND
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.