Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 3,5mm; Wege: 3; gerade; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 3,5mm; Wege: 3; gerade; grün
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 3,5mm; Wege: 3; gerade; grün
Artikel-Nr.:
     2805-TBW-3.5-AMP-3P
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284506-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 11A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 11,1mm
Länge: 10,5mm
Tiefe: 15,5mm
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 3,5mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsgröße: 30AWG...14AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 3
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,31*
200
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,38*
3
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 1,55*
1 Tag
1475
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 2,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CamdenBoss
CTB92HD/3
ab € 1,4602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.