Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.50mm 284506-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X379611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284506-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
284506-3
Nennstrom:
11 A
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schrauben
RM:
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
14
AWG min.:
30
Industrieverpackung:
Nein
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse, TE Connectivity, 710-0157
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,26*
200
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,33*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,67*
1 Tag
1475
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 2,20*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CamdenBoss
CTB92HD/3
ab € 1,4602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.