Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; UStrom: 5VDC; THT; -40÷125°C; 0,25%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TBPDANS030PGUCV
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     TBPDANS030PGUCV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Messgenauigkeit: 0,25%
Kontrollierte Größe: Druck
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 21,7432* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.179,02*
€ 1.403,0338
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.170,42*
€ 1.392,7998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.129,92*
€ 1.344,6048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.107,44*
€ 1.317,8536
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.087,16*
€ 1.293,7204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.