Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Basaltfaser; Khaki; -260÷560°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Basaltfaser; Khaki; -260÷560°C
Elektroisolierender Schlauch; Basaltfaser; Khaki; -260÷560°C
Artikel-Nr.:
     2805-TBA-40-KH-25
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     TBA-40-KH-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 25m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: Khaki
Betriebstemperatur: -260...560°C
Material: Basaltfaser
Länge: 25m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Temperatur
Innendurchmesser: 40mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Herstellerserie: TBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 14,2356* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,54*
€ 563,5126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,52*
€ 556,3488
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 423,91*
€ 504,4529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,49*
€ 473,0131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,02*
€ 461,7438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,89*
€ 423,5091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.