Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 16A/250VAC; 16A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TB2-AB13-1
Hersteller:
     CANAL ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     TB2-AB13-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: CANAL ELECTRONIC
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Testspannung: 1,5kV
Durchmesser der Montageöffnung: 12mm
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 50MΩ
Gehäuseabmessungen: 28,8x15,8x21mm
Dichtheitsklasse: IP68
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 16,3mm
Herstellerserie: TB
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.