Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2x4mm2; OFC; Line; Silikon; weiß; -60÷180°C; 300/500VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 2x4mm2; OFC; Line; Silikon; weiß; -60÷180°C; 300/500VAC
Leitungen; 2x4mm2; OFC; Line; Silikon; weiß; -60÷180°C; 300/500VAC
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TSK78
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK78
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 300/500V AC
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 4,2x8,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 2x4mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,482* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.