Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Line; Cu; PUR; braun-rot; 100m; ØLeitg: 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Line; Cu; PUR; braun-rot; 100m; ØLeitg: 11mm
Leitungen: Koaxial; Line; Cu; PUR; braun-rot; 100m; ØLeitg: 11mm
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TR11-PUR-FLEX
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TR11PURFLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: 3-achsig
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,14* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,16*
€ 60,8804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,04*
€ 53,5976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.