Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Line; OFC; PVC FirestoP®; schwarz; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Line; OFC; PVC FirestoP®; schwarz; 100m
Leitungen: Koaxial; Line; OFC; PVC FirestoP®; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-T39
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     T39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TASKER
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt dreifach
Leitungsaußendurchmesser: 4,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,954* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.