Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x1mm2; Line; OFC; PVC; schwarz; 49V; -15÷70°C; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x1mm2; Line; OFC; PVC; schwarz; 49V; -15÷70°C; 100m
Leitungen; 1x1mm2; Line; OFC; PVC; schwarz; 49V; -15÷70°C; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C206-BLACK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C206-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Kabeleigenschaften: zweifache Isolierung
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.