Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; OFC; 0,22mm2; PVC; schwarz; 49V; 200m; 1x0,22mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; OFC; 0,22mm2; PVC; schwarz; 49V; 200m; 1x0,22mm2
Leitungen; Line; OFC; 0,22mm2; PVC; schwarz; 49V; 200m; 1x0,22mm2
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C130-BLACK
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C130-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 200m
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Kabelaufbau: 1x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,1418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.