Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x0,5mm2; geschirmt,Geflecht aus Kupferdrähten; 49V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x0,5mm2; geschirmt,Geflecht aus Kupferdrähten; 49V
Leitungen; 1x0,5mm2; geschirmt,Geflecht aus Kupferdrähten; 49V
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C1050
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.