Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 10x0,5mm2; geschirmt,Geflecht aus Kupferdrähten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 10x0,5mm2; geschirmt,Geflecht aus Kupferdrähten
Leitungen; 10x0,5mm2; geschirmt,Geflecht aus Kupferdrähten
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C10050
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 10x0.11
leitungen abgeschirmt
Hersteller: TASKER
Nennspannung: 49V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC FirestoP®
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 10,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,518* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.