Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1,5uF; 20VDC; SMD; S; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJS155M020RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJS155M020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: S
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 5,4Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,14152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,525*
€ 499,23475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,675*
€ 498,22325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,65*
€ 469,6335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 382,45*
€ 455,1155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,80*
€ 421,022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.