Axial, Tantal Kondensator, T350A155M025AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vortei...
Axial, Tantal Kondensator, T350B155M035AT7301, Kemet Die KEMET 'UltraDip II' Kondensatoren bieten dem Konstrukteur von Qualitätsinstrumenten und Unterhaltungssystemen die weithin anerkannten Vortei...
Ausfallrate: - Produktpalette: TAP Series Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded Rippelstrom: - Produkthöhe: 7 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Qualif...
Radial Tantal-Kondensator, TAP155K035SRW, AVX TAP ist ein professionelles Gerät, das mit einer flammhemmenden Beschichtung hergestellt wird und sich durch einen niedrigen Ableitstrom und eine niedr...
SMD-Tantal-Kondensatoren Typ Kemet T 491. In Chip-Bauform, im präzisionsvergossenen Gehäuse mit Laserbeschriftung Mit Kapazitätstoleranz ±10 % und Nennspannung 35 VDC.