Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 33uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±20%; -55÷125°C; 2,8Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 33uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±20%; -55÷125°C; 2,8Ω
Kondensator: Tantal; 33uF; 4VDC; SMD; P; 0805; ±20%; -55÷125°C; 2,8Ω
Artikel-Nr.:
     2805-TAJP336M004RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJP336M004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: P
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 4V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 2,8Ω
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,962*
Lager 2805
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.