Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJP336M004RNJ KONDENSATOR, 33æF, 4V, 20%, 0805, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658208
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJP336M004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.4 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Rippelstrom: 146 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.35 mm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 2.05 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJP336M004RNJ, 1658208, 165-8208
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,229*
    € 0,952*
    20
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,57*
    € 2,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.