Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJC106M025R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC106M025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,247*
€ 0,348*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,575*
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K020RNJ
ab € 0,107*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K035RNJ
ab € 0,195*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K025RNJ
ab € 0,165*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC106K025R0500
ab € 0,307*
Ähnlich
Vishay
293D106X9025C2TE3
ab € 0,147*
Ähnlich
Vishay
293D106X9035C2TE3
ab € 0,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.