Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB475K020R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB475K020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,138*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,131*
€ 0,625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B475K020AT
ab € 0,0855*
Ähnlich
Kemet
T491C685K020AT
ab € 0,165*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC685K020RNJ
ab € 0,115*
Ähnlich
Kemet
T491B475K020AT
ab € 0,117*
Ähnlich
Vishay
293D475X9020B2TE3
ab € 0,188*
Ähnlich
Vishay
293D475X9020B2TE3
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.