Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kondensator, Tantal, 4.7μF, 20V dc SMD, Gehäuse 3528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525216
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D475X9020B2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = Tantal
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 4,7uf, chip kondensator, smd tantal elko, 2525216, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D475X9020B2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,188*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,129*
€ 0,214*
10
€ 5,90*
ab € 0,0764*
€ 0,2465*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB475K025RNJ
ab € 0,138*
Ähnlich
Kemet
T491B475K020AT
ab € 0,0967*
Ähnlich
Kemet
T491B475K025AT
ab € 0,113*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB475K020RNJ
ab € 0,0748*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB475K035RNJ
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.