Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB106K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB106K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1268*
1 Tag
536000
2000
Frei Haus
ab € 0,0861*
€ 0,1367*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0709*
€ 0,5117*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5117*
€ 0,60892
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B106K016AT
ab € 0,105*
Ähnlich
Kemet
T491B106K016AT
ab € 0,112*
Ähnlich
Vishay
293D106X9020B2TE3
ab € 0,0955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.