Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA475K016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA475K016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
218000
2000
Frei Haus
ab € 0,0584*
€ 0,0742*
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,165*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0614*
€ 0,3115*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A475K016AT
ab € 0,105*
Ähnlich
Kemet
T491A475K016AT
ab € 0,0783*
Ähnlich
Vishay
TMCUA1C475KTRF
ab € 0,0732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.