Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TAJA225K016SNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA225K016SNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 2,2 µf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand: 6,5Ω
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,05489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,76*
€ 611,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,92*
€ 583,0048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,24*
€ 547,6856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,88*
€ 538,9272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,12*
€ 522,5528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.